MARTOR Blade 360°-náhradní otočná čepel 797 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 797.50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 797.50
EAN/GTIN 4002632921483
Číslo výrobcu 797.50
Číslo L L60170 340

Popis

Popis:

Otočný kotouč 360° NR. 797 od společnosti MARTOR je vysoce kvalitní ocelový nůž speciálně navržený pro odstraňování otřepů. Je 47 mm dlouhý, 3,2 mm široký a 3,20 mm silný.

Otočný kotouč 360° NR. 797 je k dispozici pod pořadovým číslem 797,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici.
Vlastnosti radlice:
1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Odjehlovací čepel tvaru čepele
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo