• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOJA GIRATORIA DE MARTOR 360ª 797 , 10 en cargador

Número de artículo: 797.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 797.50
EAN / GTIN 4002632921483
Número del fabricante 797.50
Número L L60170 340

Descripción

Descripción:

La cuchilla rotativa 360° NR. 797 de MARTOR es una cuchilla de acero de alta calidad diseñada específicamente para el desbarbado. Tiene 47 mm de largo, 3,2 mm de ancho y 3,20 mm de espesor.

La cuchilla rotativa 360° NR. 797 está disponible bajo el número de pedido 797,50 en la revista para 10 piezas. disponible.
Características de la hoja:
hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja de desbarbado
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios