• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge 360°-DREHKLINGE 797, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 797.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 797.50
EAN / GTIN 4002632921483
Herstellernummer 797.50
L-Nummer L60170 340

Beschreibung

Beschreibung:

Die 360°-DREHKLINGE NR. 797 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 47 mm lang, 3,2 mm breit und 3,20 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 797 ist unter der Bestellnummer 797.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Entgrateklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör