Špirálový vrták do dreva 6

Č. pol.: 795305 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 6 mm
Celková dĺžka 95 mm
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795305 6
EAN/GTIN 9002696176602
Číslo výrobcu 013C060095

Popis

Prevedenie:

Brúsené presné vyhotovenie s 2 reznými hranami, 2 predrezávače a strediaci hrot.
Špirálový vrták do dreva HSS s vyššou tvrdosťou. Špeciálny predrezávač pre čisté výsledky vŕtania, dokonalá sústrednosť vďaka dvojitej zadnej fazete.
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
    ⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka