Špirálový vrták do dreva, ⌀: 3

Č. pol.: 795305 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

3 mm
Celková dĺžka 70 mm
Počet rezných hrán Z 2
Rezný materiál HSS
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 795305 3
EAN/GTIN 9002696176541
Číslo výrobcu 013C030070
Výrobca/zodpovedná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Prevedenie:

Brúsené presné vyhotovenie s 2 reznými hranami, 2 predrezávače a strediaci hrot.
Špirálový vrták do dreva HSS s vyššou tvrdosťou. Špeciálny predrezávač pre čisté výsledky vŕtania, dokonalá sústrednosť vďaka dvojitej zadnej fazete.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka