• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Spirálový vrták do dřeva, ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 795305 6
Sleva
146,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Řezný materiál HSS
Průměr břitu, min. Dc min. 6 mm
Celková délka L 95 mm
Počet břitů Z 2
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Holzspiralbohrer
Konfigurovatelný ne
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795305 6
EAN / GTIN 9002696176602
Číslo výrobce 013C060095
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Broušené přesné provedení se 2 břity, 2 předřezávací a 1 středicí hrot.
Spirálové vrtáky do dřeva HSS s vysokou tvrdostí. Speciální předřezávací závitníky pro čisté výsledky vrtání, díky dvojité fazetce hřbetu perfektní obvodová házivost.