Spiralno svrdlo za drvo 6 mm

Artikl br.: 795305 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 6 mm
ukupna duljina 95 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795305 6
EAN / GTIN 9002696176602
Broj proizvođača 013C060095

Opis

Izvedba:

Brušena precizna izvedba s 2 oštrice, 2 uvodne oštrice i centrirajućim vrhom.
HSS spiralno svrdlo za drvo visoke tvrdoće. Specijalno uvodno sječivo za čiste rezultate bušenja, zahvaljujući dvostrukoj stražnjoj fazi savršena cilindričnost.
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
    Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu