{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 6 mm | |
| Longueur totale L | 95 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | Holzspiralbohrer | |
| Configurable | non | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | 795305 6 | |
| EAN / GTIN | 9002696176602 | |
| Réf. fabricant | 013C060095 | |
| Fabricant/personne responsable | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |