{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Tvar čeľustí/úchopových plôch | ploché | |
| Poloha čeľustí/úchopových plôch | rovné | |
| Dĺžka čeľustí/úchopových plôch | 11 mm | |
| Šírka čeľustí/úchopových plôch | 6,5 mm | |
| Prevedenie čeľustí/úchopových plôch | hladké | |
| Vhodné pre | drôt (stredne tvrdý); drôt (mäkký) | |
| Zábrus | žiadna fazetka | |
| Druh kĺbu | naskrutkovaný kĺb | |
| S otváracou pružinou | áno | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | bočné štiepacie kliešte | |
| Vlastnosti | funkcia rezania | |
| Povrch | brunírované; leštené | |
| Výrobný postup | kalené | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Dĺžka celkovo | 125 mm |
| Číslo položky | 79 42 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773061380 | |
| Číslo výrobcu | 79 42 125 | |
| Číslo L | L70010 873 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |