{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Form, kæber/mund | flad | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Længde, kæber/mund | 11 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 6,5 mm | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Egnet til | wire (mellemhård); wire (blød) | |
| Skærefas | uden facet | |
| Type, led | skruet led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Udførelse, greb | 2K-greb | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Egenskaber, greb | ergonomisk | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skævbider | |
| Greb forefindes | ja | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Overflade | bruneret; poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Længde i alt | 125 mm |
| Artikelnummer | 79 42 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773061380 | |
| Producentnummer | 79 42 125 | |
| L-nummer | L70010 873 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |