Pince coupante de côté pour l’électronique de précision avec gaines bi-matière brunie 125 mm

Réf.: 79 42 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 11 mm
Mâchoire/mors larges 6,5 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Pour fil (moyennement dur); fil (souple)
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Type d’articulation articulation vissée
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution du manche poignée bimatière
Matériau poignée plastique
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Poignée disponible oui
Caractéristiques fonction de coupe
Surface avec polissage; brunissage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 9654
Longueur totale 125 mm

Identification et classification

Référence article 79 42 125
EAN / GTIN 4003773061380
Réf. fabricant 79 42 125
Article hors catalogue L70010 873
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles
  • également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
  • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
  • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
  • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
  • tête pointue

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 0,8mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,1 - 1,5mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 11mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant sans facette