Přesné boční štípací kleště na elektroniku s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Artiklové číslo: 79 42 125
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79 42 125
EAN / GTIN 4003773061380
Číslo výrobce 79 42 125
L-číslo L70010 873
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • velmi přesně broušené, ostré břity s velmi malými fazetami pro přesné řezy citlivých elektronických součástek
  • také bez úkosu pro řezání pod rovinou
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC
  • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
  • šroubový spoj s obzvláště pečlivě vyrobenými styčnými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
  • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
  • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky
  • kuželová hlava

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 0,8 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,1 - 1,5 mm
  • Délka čelistí (B): 11 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana bez zkosení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku