Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč E v krabici

Č. pol.: 7695680
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7695680
EAN/GTIN 4002805856420
Číslo výrobcu 7695680
Číslo L L60160 1203

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 750 - 2000 N-m
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %
1″ čtvercový pohon s aretací čepu DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Jednoduchá stupnice s dělením 50 N-m
Technické výhody/funkce:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod jsou v jedné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zátěž uživatele
Velmi nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na rukojeti, Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení pomocí atraktivního, uzavíratelného seřizovacího knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro ovládání pravou nebo pravou rukou utahování vlevo

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 30 mm
  • Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Skladování: Plechová krabička
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Typ momentového klíče: E
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Údržba a oprava
  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 71 mm
  • Celková délka [mm]: 932 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 2213 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 60,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Délka trubky 1: 925 mm
  • Délka hnací trubky 2: 745 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 50 Nm
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Odvětví
    • Stavebnictví a užitková vozidla
    • Vojenství
    • Energetika
    • Mechanické strojírenství
    • Užitková technika
    • Servis
    • Ropa a plyn