• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DREMÓMETRO E 1″ 750-2000 Nm, en caja

Número de artículo: 7695680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7695680
EAN / GTIN 4002805856420
Número del fabricante 7695680
Número L L60160 1203

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Apretado controlado de tornillos en el rango de 750 - 2000 N-m
Aplicación en casi todas las áreas de fabricación industrial
Diseño:
Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de prueba trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma
Accionamiento cuadrado de 1″ con bloqueo de pasador DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Desbloqueo automático de carrera corta con señal táctil y acústica
Escala sencilla con una división de escala de 50 N-m
Ventaja técnica/función:
Ligero, pero robusto (ya que la carcasa es de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para el taller
Sin desplazamientos de valores ni influencia en la precisión debido al manejo con dos manos o fuera del mango (como en las llaves dinamométricas convencionales).
Desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de la fuerza del mecanismo de palanca
Cadena de palanca forjada de la propia forja de calidad de la empresa
Máxima precisión incluso con un uso continuado intenso
Larga vida útil y larga duración
Fácil manejo: apriete rápido y seguro del par de apriete
Cómodo ajuste gracias a la atractiva perilla de ajuste cautiva en el mango, Pomo de ajuste en el extremo del mango
Accionamiento cuadrado simple y doble para un apriete controlado a la derecha o a la izquierda apriete a la izquierda

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 30 mm
  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Almacenamiento: Caja de hojalata
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: E
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Altura total [mm]: 71 mm
  • Longitud total [mm]: 932 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 2213 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 60,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 40 mm
  • Longitud del tubo 1: 925 mm
  • Longitud del tubo de accionamiento 2: 745 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • División de escala [Nm]: 50 Nm
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Industria
    • Construcción y vehículos industriales
    • Militar
    • Energía
    • Ingeniería mecánica
    • Utilidad
    • Servicios
    • Petróleo y gas