Descrizione:
Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nella gamma di 750 - 2000 N-m
Applicazione in quasi tutte le aree di produzione industriale
Design:
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima ammissibile di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
1″ azionamento quadrato con bloccaggio del perno DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Sgancio automatico a corsa breve con segnale tattile e acustico
Semplice scala con una divisione della scala di 50 N-m
Vantaggio tecnico/funzione:
Leggero, ma robusto (come alloggiamento in un unico pezzo di alluminio) e insensibile, molto adatto all'officina
Nessuno spostamento di valore e nessuna influenza sulla precisione a causa dell'uso a due mani o dell'uso al di fuori dell'impugnatura (come per le chiavi dinamometriche convenzionali).
Estremamente bassa usura grazie alla riduzione della forza del meccanismo della leva
Catena della leva forgiata dalla fucina di qualità dell'azienda
Massima precisione anche con un uso pesante e continuo
Lunga vita utile e lunga durata
Facilità d'uso - serraggio rapido e sicuro
Regolazione comoda grazie alla manopola di regolazione attraente e vincolante sull'impugnatura, manopola di regolazione all'estremità del manico
Azionamento singolo e doppio quadrato per un serraggio controllato a destra o a sinistra serraggio a sinistra
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 30 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
- azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 1″
- Direzione di serraggio: A destra
- Conservazione: Scatola di latta
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
- Tipo di chiave dinamometrica: E
- Campo di applicazione:
- Larghezza totale [mm]: 60 mm
- Altezza totale [mm]: 71 mm
- Lunghezza totale [mm]: 932 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 2213 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 60,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 40 mm
- Lunghezza del tubo 1: 925 mm
- Lunghezza del tubo di trasmissione 2: 745 mm
- Materiale: Lega di alluminio
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
- Divisione della scala [Nm]: 50 Nm
- Tipo di scala: Mono
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Industria
- Costruzioni e veicoli commerciali
- Militare
- Energia
- Ingegneria meccanica
- Utility
- Servizi
- Petrolio e gas