• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER E im Kasten

Artikel-Nr.: 7695680
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
maximales Drehmoment 2.000 Nm
Serie DREMOMETER
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7695680
EAN / GTIN 4002805856420
Herstellernummer 7695680
L-Nummer L60160 1203
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 750 - 2000 N·m
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • 1″ Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 25, ISO 1174
  • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
  • Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 50 N·m
  • Technischer Vorteil/Funktion:
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
  • Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 30 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Aufbewahrung: Blechkasten
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ: E
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 71 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 932 mm
  • Kalibrierlänge: 2213 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 60,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 40 mm
  • Länge Aufsteckrohr 1: 925 mm
  • Länge Aufsteckrohr 2: 745 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung [Nm]: 50 Nm
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Oil & Gas

Aus der gleichen Serie "DREMOMETER" Alle ansehen