Univerzálne nožnice na plech priebežné 235

Č. pol.: 767710 235
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 235 mm
Dĺžka ostria 50 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 767710 235
EAN/GTIN 4010220028933
Číslo výrobcu D51A

Popis

Prevedenie:

Rezná hrana zo zušľachtenej nehrdzavejúcej ocele; bočné posunutie na priebežné rezy. Robustný rám vyrobený z plastu vystuženého sklenenými vláknami s vložkou z mäkkého materiálu, ktorý je šetrný k rukám. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, integrovaná otváracia pružina a západka odolná proti uzamknutiu.
Kapacita rezania: Hliníkový/medený plech do 0,7mm, bežný plech do 0,6mm.

Výhoda:

Zalomená hlava nožníc garantuje vzdialenosť medzi rukou a rezaným materiálom v súlade s praxou.

Použitie:

Rezanie materiálov do strednej hrúbky a tvrdosti. Na dlhé a rovné priebežné rezy a veľké polomery.