Universele doorloopschaar 235 mm

Artikelnummer: 767710 235
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 235 mm
Lengte snijkanten 50 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 767710 235
EAN/GTIN 4010220028933
Nummer fabrikant D51A

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkant verhard, roestvrij edelstaal, zijwaarts geplaatst voor doorlopende snedes. Stevig frame van glasvezelversterkte kunststof met ergonomisch greepdeel van zacht materiaal. Nastelbaar scharnier, geïntegreerde openingsveer en betrouwbare vergrendeling.
Snijcapaciteit:Aluminium-/koperplaat tot 0,7mm, standaardplaat tot 0,6mm.

Voordeel:

Dankzij de gebogen schaarkop is er altijd voldoende afstand tussen de hand en het te knippen materiaal.

Toepassing:

Geschikt voor materiaal tot gemiddelde dikte en hardheid. Voor lange en rechte doorlopende snedes en ruime bochten.