{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ nůžek | Nůžky na plech průběžné | |
| Druh použití | rovné | |
| Materiál | plast zesílený skelnými vlákny; ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 235 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 50 mm | |
| Vhodné pro tloušťku | Hliník.; plech; Měď | |
| Označení výrobce | Universal-Durchlaufschere | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Nůžky na plech | |
| Tvar břitu | rovné | |
| Vlastnost nůžek | nerez | |
| Tloušťka materiálu max., Měď | 0,7 mm | |
| Tloušťka materiálu max., plech | 0,6 mm | |
| Tloušťka materiálu max., Hliník. | 0,7 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 767710 235 | |
| EAN / GTIN | 4010220028933 | |
| Číslo výrobce | D51A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |