Universalios ištisinio skardos žirklės 235 mm

Prekės Nr.: 767710 235
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 235 mm
Ašmenų ilgis 50 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 767710 235
EAN / GTIN 4010220028933
Gamintojo numeris D51A

Aprašymas

Modelis:

Ašmenys iš pagerintos kokybės, nerūdijančiojo plieno; patraukti į šoną ištisiniams pjūviams. Tvirtas rėmas iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko su rankas tausojančia minkšta zona. Reguliuojama lanksto srieginė jungtis, integruota atidarymo spyruoklė ir saugus užraktas. Pjovimo galia: aliuminio / vario skardos iki 0,7 mm, standartinės skardos iki 0,6 mm.

Privalumai:

Lenkta žirklių galvutė garantuoja tinkamą atstumą tarp rankos ir kerpamos medžiagos.

Paskirtis:

Kerpa vidutinio storio ir kietumo medžiagas. Ilgiems ir tiesiems ištisiniams pjūviams ir dideliems spinduliams.