Foarfecă universală, Lungimea totală: 235mm

Cod articol.: 767710 235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip foarfecă Foarfecă de tablă
Tip de utilizare dreaptă
Material oţel superior (INOX); plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Lungimea totală 235 mm
Lungime de tăiere 50 mm
Recomandat pentru grosime Aluminiu; Tablă; Cupru
Denumirea producătorului Universal-Durchlaufschere
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Forma de tăiere dreaptă
Proprietăți foarfece inoxidabil
Grosimea materialului max., Cupru 0,7 mm
Grosimea materialului max., Tablă 0,6 mm
Grosimea materialului max., Aluminiu 0,7 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 767710 235
EAN / GTIN 4010220028933
Număr producător D51A
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Tăiş din oţel superior inoxidabil, îmbunătăţit; cu trepte laterale pentru o tăiere continuă. Cadru robust din plastic armat cu fibră de sticlă cu inserţie de material moale delicat pentru piele. Îmbinare reglabilă cu şuruburi şi articulaţie, arc de deschidere integrat şi riglă blocabilă.
Putere de tăiere: Tablă de aluminiu / de cupru până la 0,7 mm, tablă standard până la 0,6 mm.

Avantaj:

Capul de tăiat înclinat garantează la utilizare, distanţa dintre mână şi materialul ce urmează a fi tăiat.

Aplicaţie:

Pentru tăierea materialelor cu o duritate şi grosime medie. Pentru tăiere lungă şi dreaptă şi pentru raze mari.