Kladivo bez spätného rázu s násadou z hikorového dreva 70

Č. pol.: 755100 70
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SUPERCRAFT
⌀ hlavy kladiva 70 mm
Séria SUPERCRAFT®
Dĺžka hlavy s nástavcov 150 mm
Celková dĺžka 370 mm
Hmotnosť 2,215 kg
Zabezpečenie Kryt-násada Hliníkový klin a poistný kolík
Materiál púzdra Oceľová rúra
Materiál vložky nylon, biela, tvrdá
Materiál násady hickorové drevo
Povrch Práškovo nanášaný lak
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 755100 70
EAN/GTIN 4030618301653
Číslo výrobcu 3366.070

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. Bez spätného rázu vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.
Násada z hikóriového dreva 1a.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.
Náhradná násada z hikóriového dreva č. 755140.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka