Rekyylitön vasara, hikkoripuuvarsi 70 mm

Tuote nro.: 755100 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
Vasaranpään ⌀ 70 mm
Sarja SUPERCRAFT®
Pään pituus lyömäpäineen 150 mm
Kokonaispituus 370 mm
Paino 2,215 kg
Varren rungon kiinnitys Alumiinikiila ja lukkonasta
Kotelon materiaali Teräsputki
Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova
Varren materiaali Hikkoripuuta
Pinta Jauhemaalattu
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755100 70
EAN / GTIN 4030618301653
Valmistajan numero 3366.070

Kuvaus

Malli:

Luja teräsvälikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. Ei kimpoa takaisin rungossa olevien teräskuulien ansiosta.
Varsi 1a-hikkoripuuta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.
Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 755140.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin