Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 70mm

Artikel-Nr.: 755100 70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Einsatz Nylon; Nylon
Härte hart; hart
Gewicht gesamt 2 215 g
Länge gesamt 370 mm
Durchmesser Gehäuse 70 mm
Material Gehäuse Stahlrohr
verschleißfest ja; ja
Sicherung Gehäusestiel Stift
Serie SUPERCRAFT
Herstellerbezeichnung Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel
Länge Kopf 150 mm
Eigenschaften Rückschlagfrei
Gehäuse ja
Schonhammer Einsatz 1; 2
Farbe weiß
Material, Stiel Hickoryholz
Produktart Schonhammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 755100 70
EAN / GTIN 4030618301653
Herstellernummer 3366.070
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Stiel aus 1a-Hickoryholz.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.
Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 755140.

Hinweis:

Nylon-Durchschläger und Nylon-Klopfer finden Sie unter Nr. 745250.