Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada Superglas 22

Č. pol.: 754800 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 22 mm
Séria PB 303
Dĺžka hlavy s nástavcov 75 mm
Dĺžka násady 250 mm
Celková dĺžka 270 mm
Hmotnosť 0,239 kg
Materiál púzdra Oceľ
Materiál vložky nylon, biela
Materiál násady sklenené vlákno
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754800 22
EAN/GTIN 7610733087068
Číslo výrobcu 303.1

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).
S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.
Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka