Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej ⌀: 22mm

Cikkszám: 754800 22
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 22 mm
Sorozat PB 303
Fejhossz betétekkel 75 mm
Nyélhossz 250 mm
Teljes hossz 270 mm
Súly 0,239 kg
Ház anyaga Acél
Betét anyaga Nylon, fehér
Nyél anyaga Üvegszál
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 754800 22
EAN / GTIN 7610733087068
Gyártó száma 303.1

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).
Szinte törhetetlen nyéllel SUPERGLAS üvegszálból, fekete műanyag markolattal.
Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek