{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Smūgių paviršiaus skersmuo | 22 mm; 22 mm | |
| Medžiagų naudojimas | nailonas; nailonas | |
| Korpuso skersmuo | 22 mm | |
| Kietis | vidutinio kietumo; vidutinio kietumo | |
| Korpuso medžiaga | plienas | |
| Serija | PB 303 | |
| Smūgių paviršiaus forma | apval; apval | |
| Korpuso ilgis su įdėklais | 75 mm | |
| Nedyla | taip; taip | |
| Nekelia triukšmo | taip; taip | |
| Jokių atplaišų | taip; taip | |
| Spalva | juoda | |
| Bendras ilgis | 270 mm | |
| Savybės | be atatrankos | |
| Korpusas | taip | |
| Minkšto plaktuko antgalis | 1; 2 | |
| Ilgis, kotas | 250 mm | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Medžiaga, kotas | stiklo pluoštas | |
| Produkto rūšis | plaktukas minkšta galvute | |
| Bendras svoris | 239 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Kotas / rankena | rankena; kotas |
| Produkto numeris | 754800 22 | |
| EAN / GTIN | 7610733087068 | |
| Gamintojo numeris | 303.1 |