Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada Superglas, ⌀ hlavy kladiva: 22mm

Artiklové číslo: 754800 22
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
271 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon
Tvrdost středně tvrdý
Průměr plochy nárazu 22 mm
Hmotnost celkem 239 g
Celková délka 270 mm
Materiál pouzdra ocel
Tvar plochy nárazu kulatá
Odolná proti opotřebení ano
Řada PB 303
Délka hlavy 75 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 2
Barva Černá; Bílá
Délka, Násada 250 mm
Materiál, rukojeť plast
Materiál, Násada skelné vlákno
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť; Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754800 22
EAN / GTIN 7610733087068
Číslo výrobce PB 303.1

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).
S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.
Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.