{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vasaranpään ⌀ | 22 mm | |
Sarja | PB 303 | |
Pään pituus lyömäpäineen | 75 mm | |
Varren pituus | 250 mm | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Paino | 0,239 kg | |
Kotelon materiaali | teräs | |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen | |
Varren materiaali | Lasikuitu | |
rekyylitön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 754800 22 | |
EAN / GTIN | 7610733087068 | |
Valmistajan numero | 303.1 |