Palička s trojzložkovou násadou, nylonové vložky a strednou časťou z ocele 32

Č. pol.: 754170 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 32 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov 87 mm
Dĺžka násady 300 mm
Hmotnosť 0,454 kg
Rukoväť 3-zložková rukoväť
Materiál vložky nylin, biela, 100 Shore
Materiál násady jadro z legovaného hliníka
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754170 32
EAN/GTIN 8024886013864
Číslo výrobcu PF090K 32

Popis

Prevedenie:

S takmer nerozbitnou 3K rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti.
Silný kovový stredový diel.

Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, protišmykové, bez vibrácií a šetrné na kĺby.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka dostupná pod číslom 754180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely