• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Automatické kliešte na káblové spojky EVO9

Č. pol.: 729940 EVO9
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu EVO9
pre príruby do šírky 13,5 mm
pre príruby do hrúbky 2 mm
Hmotnosť 360 g
Druh produktu Kliešte na káblové viazače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729940 EVO9
EAN/GTIN 4031026511306
Číslo výrobcu 110-80002

Popis

Výhoda:

Ergonomické kliešte na viazanie káblov s redukciou na doraz strihu, takže sú počas používania obzvlášť šetrné k zápästiu.

Použitie:

Definované uťahovanie a zarovnané rezanie káblových zväzkov v jednej operácii. Nastaviteľná ťažná sila. Káblové viazače sa strihajú čisto bez ostrých otrepov. Odrezaný koniec pásu drží unášač.
Pre plastový káblový viazač.

Zvláštní příslušenství:

Káblový viazač č. 083700 / 083705.
Náhradný nôž č. 729941.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka