• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Automatische kabelbindertang EVO9

Artikelnummer: 729940 EVO9
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer EVO9
Voor kabelbinders tot breedte 13,5 mm
Voor kabelbinders tot dikte 2 mm
Gewicht 360 g
Producttype Kabelbindtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729940 EVO9
EAN/GTIN 4031026511306
Nummer fabrikant 110-80002

Omschrijving

Voordeel:

Ergonomische kabelbindertang met snijslagvermindering, waardoor de gewrichten bij het gebruik worden ontzien.

Toepassing:

Vooraf ingesteld aantrekken en vlak afsnijden van kabelbinders in één handeling. Trekkracht instelbaar. De kabelbinders worden glad en zonder scherpe bramen afgesneden. Het afgesneden bandeinde wordt door de meenemer vastgehouden.
Voor kunststof kabelbinders.

Accessoires:

Kabelbinders nr. 083700 / 083705.
Reservemes nr. 729941.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen