Pince automatique pour colliers en plastique EVO9

Réf.: 729940 EVO9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EVO9
Pour colliers largeur max. 13,5 mm
Pour colliers épaiss. max. 2 mm
Poids 360 g
Type de produit Pince à serre-câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729940 EVO9
EAN / GTIN 4031026511306
Réf. fabricant 110-80002

Description

Avantage(s):

Pince ergonomique pour colliers en plastique avec réduction de l'impact de coupe, ce qui ménage particulièrement les articulations lors de l'utilisation.

Utilisation:

Serrage défini et coupe affleurée de colliers en une seule opération. Force de traction réglable. Les colliers sont coupés proprement sans bavures. L’extrémité coupée du collier est maintenue par le tenon de traction.
Pour colliers en plastique.

Accessoire(s):

Colliers en plastique 083700 / 083705.
Couteaux de rechange 729941.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange