• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Automatické kleště na kabelové spojky EVO9

Artiklové číslo: 729940 EVO9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce EVO9
Pro kabelové spojky do šířky 13,5 mm
Pro kabelové spojky do tloušťky 2 mm
Hmotnost 360 g
Druh produktu Kleste na kabel. spojky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729940 EVO9
EAN / GTIN 4031026511306
Číslo výrobce 110-80002

Popis

Výhoda:

Ergonomické kleště na kabelové spojky s redukcí rázů při stříhání, díky tomu chrání při aplikaci klouby.

Použití:

Definované utahování a lícované stříhání kabelových spojek v jedné pracovní operaci. Nastavitelná síla tahu. Kabelové spojky budou odstřiženy čistě, bez ostrých otřepů. Ustřižený konec pásky je přidržován unašečem.
Pro kabelové spojky z umělé hmoty.

Zvláštní příslušenství:

Kabelové spojky č. 083700 / 083705.
Náhradní nůž č. 729941.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly