• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşte automat de legat cabluri EVO9

Cod articol: 729940 EVO9
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EVO9
Pentru coliere de cablu cu lăţime de până la 13,5 mm
Pentru coliere de cablu cu grosime de până la 2 mm
Greutate 360 g
Tip produs Cleşte de prins cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729940 EVO9
EAN / GTIN 4031026511306
Număr producător 110-80002

Descriere

Avantaj:

Cleşte ergonomic de prins coliere de cablu, care reduce impactul la tăiere, protejând astfel încheietura mâinii în timpul utilizării.

Aplicaţie:

Strângere definită şi tăiere coliniară a colierelor pentru cablu într-o singură etapă de lucru. Forţă de tragere reglabilă. Colierele pentru cablu sunt tăiate curat, fără bavură ascuţită. Capătul tăiat al benzii poate fi prins cu un antrenor.
Pentru coliere de cablu din material plastic.

Accesorii opţionale:

Coliere pentru cabluri Cod 083700 / 083705.
Cuţit de schimb Cod 729941.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb