Odizolovacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE 160

Č. pol.: 728755 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Tvar britu Rezný hranol
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Uhlíková oceľ (C70)
Povrch chrómovaná
s otváracou pružinou Áno
s nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728755 160
EAN/GTIN 4045197501653

Popis

Prevedenie:

Zahnuté čeľuste s reznými hranami v tvare písmena V (do vonkajšieho ⌀ max. 5 mm). Vložený kĺb s prevodom bez vôle a otváracou pružinou. S nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu.
Rukoväť s viaczložkovými krytmi, izolovaná do 1 000V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Kliešte chrómované.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.