Kovový pilový oblouk D.252mm

Č. pol.: 72210002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rámová píla na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72210002
EAN/GTIN 4018754043811
Číslo výrobcu 72210002
Číslo L L60010 1415

Popis

Charakteristika:

  • Délka [mm): 252 mm
  • Hmotnost: 159 g