• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallsägebogen L.252mm

Artikel-Nr.: 72210002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Metallsägebogen
Material Griff Kunststoff
Länge gesamt 252 mm
Länge Blatt 150 mm
Material Sägeblatt legierter Stahl
Einsatzbereich Metall
Gewicht 159 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72210002
EAN / GTIN 4018754043811
Herstellernummer 72210002
L-Nummer L60010 1415
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • chromlegierter Werkzeugstahl
  • mit glasfaserverstärktem Kunststoffgriff
  • Sägeblatt 150 mm

Merkmal:

  • Länge mm (L): 252 mm
  • Gewicht: 159 g