• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Arc de scie à métaux L.252mm

Réf.: 72210002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit monture de scie a metaux
Matériau poignée plastique
Longueur totale 252 mm
Longueur lame 150 mm
Matériau lame de scie acier allié
Domaine d’utilisation Métal
Poids 159 g

Identification et classification

Référence article 72210002
EAN / GTIN 4018754043811
Réf. fabricant 72210002
Article hors catalogue L60010 1415
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • acier à outils allié au chrome
  • avec manche en plastique renforcé de fibres de verre
  • Lame de scie 150 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 252 mm
  • Poids: 159 g