Metal ferăstrău arc L.252mm

Cod articol.: 72210002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ramă de ferăstrău pentru metal
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 252 mm
Lungime lamă 150 mm
Material lamă de ferăstrău Oțel aliat
Domeniu de utilizare Metal
Greutate 159 g

Identificare și clasificare

Cod articol 72210002
EAN / GTIN 4018754043811
Număr producător 72210002
L-Număr L60010 1415
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Oțel pentru scule aliat cu crom
  • cu mâner din plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Lamă de ferăstrău 150 mm

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 252 mm
  • Greutate: 159g