Ihlové kliešte zahnuté o 45° 160

Č. pol.: 715100 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 55 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, 45° zahnuté
Norma DIN ISO 5743
Prevedenie čeľustí hladká vnútorná strana
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Kliešte Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 715100 160
EAN/GTIN 4003773046790
Číslo výrobcu 31 21 160

Popis

Prevedenie:

S obzvlášť dlhými a štíhlymi čeľusťami s oválnymi hrotmi. Zúžené na šírku 3 mm a výšku 1 mm. Čeľuste sú na vnútornej strane hladké. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.
S čeľusťou zalomenou v uhle 45°.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanádiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.