Pince courbée à 45° à becs pointus 160 mm

Réf.: 715100 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 55 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, coudée à 45°
Norme DIN ISO 5743
Exécution des mors intérieur lisse
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau pince Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface pince noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 715100 160
EAN / GTIN 4003773046790
Réf. fabricant 31 21 160

Description

Exécution:

Avec mâchoires particulièrement longues et minces, pointues-ovales. Pointue sur 3 mm de large et 1 mm de haut. Intérieur des mâchoires lisse. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.
Avec mâchoires coudées à 45°.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.