Iglasta kliješta 45° ukošena 160 mm

Artikl br.: 715100 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 55 mm
Oblik otvora ključa ovalno-šiljasta, pod kutem od 45°
Standard DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška presvučeno plastikom
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina kliješta fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 715100 160
EAN / GTIN 4003773046790
Broj proizvođača 31 21 160

Opis

Izvedba:

Sa posebno dugačkim i uskim, zaobljeno-šiljastim čeljustima. Na 3 mm širine i 1 mm visine stanjen vrh kliješta. Čeljusti iznutra glatke. Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.
S 45° ukošenim čeljustima.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.