Cleşte ac, îndoit la 45° 160 mm

Cod articol: 715100 160
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 55 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, cotit 45°
Standard DIN ISO 5743
Model de netede în interior
Mâner îmbrăcat în plastic
Material cleşte Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cleşte negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 715100 160
EAN / GTIN 4003773046790
Număr producător 31 21 160

Descriere

Execuţie:

Cu fălci deosebit de lungi şi subţiri, cu formă oval-ascuţită. Cu lăţime de 3 mm şi vârf la înălţimea de 1 mm. Fălci netede în interior. Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic.
Cu fălci îndoite la 45°.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.