Igličaste klešče, zakrivljene 45°, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 715100 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 55 mm
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, zakrivljene 45°
Standard DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material klešč Kromvanadinovo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 715100 160
EAN/GTIN 4003773046790
Številka proizvajalca 31 21 160
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

S posebej dolgimi in vitkimi ovalno-koničastimi čeljustmi. Konica širine 3 mm in višine 1 mm. Čeljusti na notranji strani gladke. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.
Čeljusti zakrivljene 45°.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.