{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713150 160 | |
EAN/GTIN | 4003773013099 | |
Číslo výrobcu | 25 01 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ploché zaoblené kliešte rovné, leštené 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
525 kus/y s okamžitým dodaním
17,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
584 kus/y s okamžitým dodaním
18,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 393 kus/y s okamžitým dodaním
12,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 030 kus/y s okamžitým dodaním
14,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
Dĺžka čeľustí | 50 | 50 | 50 | 50 |
Celková dĺžka | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom | Viaczložkový plášť |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |