{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013099 | |
Broj proizvođača | 25 01 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plosnato-obla kliješta ravna, polirana 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
519 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
570 dijelovi na zalihi
18,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.380 dijelovi na zalihi
12,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.028 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
Duljina čeljusti | 50 | 50 | 50 | 50 |
ukupna duljina | 160 | 160 | 160 | 160 |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom | Višekomponentna navlaka |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |