Kärkipihdit - suorat, kiillotetut 160 mm

Tuote nro.: 713150 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
401 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 50 mm
Kitamuoto soikeakärkiset, suorat
Standardi DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut, pää kiillotettu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713150 160
EAN / GTIN 4003773013099
Valmistajan numero 25 01 160

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit mustaksi fosfatoidut, pää kiillotettu. Muovipäällysteiset kahvat. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.