Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane , długość całkowita: 160mm

Nr art.: 713150 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
785 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie, półokrągłe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 160 mm
Długość szczęk 50 mm
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kształt szczęk Kształt owalny; spiczasta
Wykonanie szczęk szorstkie
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 713150 160
EAN / GTIN 4003773013099
Numer producenta 25 01 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczęki czernione, główka polerowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.