{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 50 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713150 160 | |
EAN/GTIN | 4003773013099 | |
Številka proizvajalca | 25 01 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Polokrogle klešče, ravne, polirane 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.393 kosov na zalogi
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.030 kosov na zalogi
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | znotraj narebrene | znotraj narebrene | znotraj narebrene |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
Dolžina čeljusti | 50 | 50 | 50 | 50 |
celotna dolžina | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | kromirane | svetle | svetle |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |